WAGO - Doppelsicherungsstecker, für G-Sicherungseinsatz 5x20mm, mit Leuchtanzeige, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003-911/1000-923
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10.4 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821608134
Sonepar Artikelnummer
120712442
Hersteller Artikelnummer
2003-911/1000-923
Hersteller Typ
2003-911/1000-923
Hersteller Artikel Nr.:
2003-911/1000-923
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10.4 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


