Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Doppelstock-Doppeltrennklemme, mit 2 schwenkbaren Trennmessern, L/L, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-2951

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821006749

Sonepar Artikelnummer

120718531

Hersteller Artikelnummer

2002-2951

Hersteller Typ

2002-2951

Hersteller Artikel Nr.:

2002-2951

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

42 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.017 kg

Doppelstock-Doppeltrennklemme, mit 2 schwenkbaren Trennmessern, L/L, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.. Doppelstockklemme Serie 2002, grau Die Doppelstockklemme hat die Artikelnummer 2002-2951 und bietet eine saubere Elektroinstallation. Diese Doppelstockklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 10 und 12 mm . Die Doppelstockklemme erfüllt zudem auch die Funktion Trennklemme. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP-Technologie. Push-in CAGE CLAMP ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Diese Doppelstockklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 4 mm² geeignet. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).