WAGO - Doppelstock-Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5,08 mm, 16-polig, sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 736-408/000-004
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143113601
Sonepar Artikelnummer
121398963
Hersteller Artikelnummer
736-408/000-004
Hersteller Typ
736-408/000-004
Hersteller Artikel Nr.:
736-408/000-004
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


