WAGO - Doppelstockklemme, 2,5 mm², f. Tragschiene 35 x 15 u. 35 x 7,5, 2,50 mm², gr
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 870-542
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918630979
Sonepar Artikelnummer
121399604
Hersteller Artikelnummer
870-542
Hersteller Typ
870-542
Hersteller Artikel Nr.:
870-542
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


