WAGO - Doppelstockklemme, Durchgangs-/Durchgangsklemme, L/L, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-2201/352-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143907873
Sonepar Artikelnummer
121022714
Hersteller Artikelnummer
2000-2201/352-000
Hersteller Typ
2000-2201/352-000
Hersteller Artikel Nr.:
2000-2201/352-000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
3.5 mm
Höhe:
69.7 mm
Tiefe:
51.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


