Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Drahtkettenbrücker, 0,5mm², isoliert, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 709-107

  • Ausführung - Drahtkettenbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 31

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332190510

Sonepar Artikelnummer

120728843

Hersteller Artikelnummer

709-107

Hersteller Typ

709-107

Hersteller Artikel Nr.:

709-107

Ausführung:

Drahtkettenbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

31

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

50 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

80 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.015 kg

Drahtkettenbrücker, 0,5 mm², isoliert, grau