Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Drahtkettenbrücker, 2,5mm², isoliert, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Drahtkettenbrücker, 2,5mm², isoliert, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 709-111

  • Ausführung - Drahtkettenbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821859642

Sonepar Artikelnummer

120728845

Hersteller Artikelnummer

709-111

Hersteller Typ

709-111

Hersteller Artikel Nr.:

709-111

Ausführung:

Drahtkettenbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

24 A

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

120 mm

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.007 kg

Drahtkettenbrücker, 2,5 mm², isoliert, schwarz