WAGO - Drahtkettenbrücker, isoliert, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-123
Ausführung - Drahtkettenbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 8 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332282857
Sonepar Artikelnummer
120720813
Hersteller Artikelnummer
210-123
Hersteller Typ
210-123
Hersteller Artikel Nr.:
210-123
Ausführung:
Drahtkettenbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
8 A
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.068 kg


