WAGO - Drehstromset, mit Hochstromklemmen 185mm², mit Befestigungsflanschen, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-1165
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 353 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143657006
Sonepar Artikelnummer
120999344
Hersteller Artikelnummer
285-1165
Hersteller Typ
285-1165
Hersteller Artikel Nr.:
285-1165
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
353 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50 .. 185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
Ja
Breite:
128 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
123 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.199 kg


