WAGO - Dreistock-Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, 12-polig, blau
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 737-504/000-006
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966874556
Sonepar Artikelnummer
121398964
Hersteller Artikelnummer
737-504/000-006
Hersteller Typ
737-504/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
737-504/000-006
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


