WAGO - Dreistockklemme, mit Drücker, Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202-3203
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 22 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966194043
Sonepar Artikelnummer
121022879
Hersteller Artikelnummer
2202-3203
Hersteller Typ
2202-3203
Hersteller Artikel Nr.:
2202-3203
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
22 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
93.6 mm
Tiefe:
69.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


