WAGO - Durchführungsklemme, Leiter-/Wickelstiftanschluss, Blechdicke 1,5mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226-102
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454071677
Sonepar Artikelnummer
120721727
Hersteller Artikelnummer
226-102
Hersteller Typ
226-102
Hersteller Artikel Nr.:
226-102
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
seitlich
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite/Rastermaß:
6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Mit integriertem Durchführungsflansch:
Nein
Stärke der Montageplatte:
1.5 .. 2.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


