WAGO - Durchführungsstiftleiste, 100% fehlsteckgeschützt, 24-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713-1492/037-000
Art der Verbindung - Kabel zu Kabel
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 24
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143963169
Sonepar Artikelnummer
121023195
Hersteller Artikelnummer
713-1492/037-000
Hersteller Typ
713-1492/037-000
Hersteller Artikel Nr.:
713-1492/037-000
Art der Verbindung:
Kabel zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
24
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Steckverbinderausführung:
Adapterstecker
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-60 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Schraube
Befestigungsart:
schrauben
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.013 kg


