WAGO - Durchführungsstiftleiste, Befestigungflansch, 2,5mm², lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092-1633/024-000
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821165712
Sonepar Artikelnummer
120720222
Hersteller Artikelnummer
2092-1633/024-000
Hersteller Typ
2092-1633/024-000
Hersteller Artikel Nr.:
2092-1633/024-000
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
5 mm
Höhe:
14.4 mm
Tiefe:
33.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.003 kg


