Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Durchgangsverbinder mit Hebeln,für alle Leiterarten,max. 4 mm²,transparent

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-2421

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - grün

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966632668

Sonepar Artikelnummer

121410070

Hersteller Artikelnummer

221-2421

Hersteller Typ

221-2421

Hersteller Artikel Nr.:

221-2421

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

grün

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2 .. 4 mm²

Art der Ver-/Entriegelung:

ohne

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.34 .. 2.5 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

''Durchgangsverbinder mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe weiß, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 4,00 mm², transparent. Durchgangsverbinder mit Hebeln Serie 221 mit CAGE CLAMP Durchgangsverbinder mit Hebeln hat die Artikelnummer 221-2421 und schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung unterschiedlicher Leiterarten übernimmt die praktische Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Durchgangsverbinder mit Hebeln benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 11 mm . Diese Verbindungsklemme mit einer Bemessungsspannung von 450 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 32 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP-Technologie zum Tragen. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (8,1 x 8,9 x 35,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist Durchgangsverbinder mit Hebeln gemacht für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 4 mm². CAGE CLAMP – der Industriestandard der Anschluss- und Verbindungstechnik Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar. . dauerhaft sichere Verbindungen . Kompakte Baugrößen . Betätigung über Hebel ''