Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Durchgangsverbinder mit Hebeln,für alle Leiterarten,max. 4 mm²,transparent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Durchgangsverbinder mit Hebeln,für alle Leiterarten,max. 4 mm²,transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221-2411/995-012

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennstrom - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 216 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966222210

Sonepar Artikelnummer

121397862

Hersteller Artikelnummer

221-2411/995-012

Hersteller Typ

221-2411/995-012

Hersteller Artikel Nr.:

221-2411/995-012

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennstrom:

32 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2 .. 4 mm²

Art der Ver-/Entriegelung:

ohne

Transparent:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.34 .. 2.5 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

20

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

Durchgangsverbinder mit Hebeln, für alle Leiterarten, max. 4 mm², 2 Leiter, Gehäusefarbe transparent, Deckelfarbe transparent, Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85), 4,00 mm², transparent. Durchgangsverbinder mit Hebeln Serie 221 mit CAGE CLAMP Durchgangsverbinder mit Hebeln (Artikelnummer 221-2411/995-012) bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Von der Sprechanlagenverdrahtung bis zum Anschluss eines Elektroherdes: Die Verbindung verschiedener Leiterarten übernimmt die kompakte Verbindungsklemme der Serie 221 schnell und sicher. Für den Leiteranschluss werden bei Durchgangsverbinder mit Hebeln Abisolierlängen von 11 mm benötigt. Die Verbindungsklemmen mit einer Bemessungsspannung von 450 V sind für einen Bemessungsstrom bis 32 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (8,1 x 8,9 x 35,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist Durchgangsverbinder mit Hebeln geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 4 mm². Einfache Betätigung dank Hebel! Die Verbindungsklemme mit Hebel aus der Serie 221 besticht durch ihr innovatives Design für verschiedene Leitungsquerschnitte. Die WAGO-Klemme mit Hebel ist dadurch ein unverwechselbares Markenzeichnen in der elektrischen Verbindungstechnik. Die flachen Hebel, die sich nahtlos in den Grundkörper der 221 einfügen, wirken im geschlossenen Zustand wie aus einem Guss und sind sauber in jedem Gehäuse zu positionieren ohne störende Kanten. Durch die breite Bauform der einzelnen Hebelglieder, sind diese perfekt werkzeuglos zu betätigen für komfortables Verbinden der Leiter. Das transparante Gehäuse zeigt die robuste Technik und ermöglicht die sofortige Sichtkontrolle für den normativ korrekten Kontakt eindrähtiger, mehrdrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Klaviaturoptik der Hebel stellt eine perfekte Kombination der funktionellen und ästhetischen Verbindungstechnik ''Made by WAGO'' dar. strukturierte und schnelle Elektroinstallation. Für jede Verdrahtungsaufgabe die richtige Klemme. Betätigung über Hebel