WAGO - Durchgangsverbinder zum Stecken,f. ein- und mehrdrähtige Leiter,max. 4 mm²,trans

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2773-2401/995-020
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
360 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966349115
Sonepar Artikelnummer
121398810
Hersteller Artikelnummer
2773-2401/995-020
Hersteller Typ
2773-2401/995-020
Hersteller Artikel Nr.:
2773-2401/995-020
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.75 .. 4 mm²
Kabeldurchmesser:
1.6 .. 2 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
ohne
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 .. 4 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


