WAGO - Einlegeplatte für Flachleitungen, für Serie 883, 70mm², silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 883-7099
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143940993
Sonepar Artikelnummer
120819658
Hersteller Artikelnummer
883-7099
Hersteller Typ
883-7099
Hersteller Artikel Nr.:
883-7099
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg
Einlegeplatte für Flachleitungen, für Serie 883, 70 mm², silberfarben


