WAGO - Einspeisemodul, 35mm², für Sicherungsklemmen der Serie 811, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811-471
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821838654
Sonepar Artikelnummer
120739555
Hersteller Artikelnummer
811-471
Hersteller Typ
811-471
Hersteller Artikel Nr.:
811-471
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
Einspeisemodul, 35 mm², für Sicherungsklemmen der Serie 811, Schraub-Anschluss, 35,00 mm², lichtgrau.. Einspeisemodul Serie 811 mit Betätigungswerkzeug Das Einspeisemodul mit der Artikelnummer 811-471 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Dieses Einspeisemodul benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 14 mm . Bei diesem Produkt wird die Schraubanschluss-Technologie eingesetzt. Dank dem bewährten Schraubanschluss können Produkte wie z. Bsp. Klemmen problemlos vor Ort wiederverwendet werden, sodass Drähte oder Geräte im Allgemeinen mit Standard-Handwerkzeugen ersetzt werden können. In Abhängigkeit von der Leiterart ist das Einspeisemodul für Leiterquerschnitte von 6 mm² bis 35 mm² gemacht.


