WAGO - Einspeisemodul, 5x2,5mm² + 2x1,5mm², 5-polig, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772-267
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454599515
Sonepar Artikelnummer
120737944
Hersteller Artikelnummer
772-267
Hersteller Typ
772-267
Hersteller Artikel Nr.:
772-267
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Phasenabgriff:
L1-L3
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
9 .. 13 mm
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 4 mm²
Pol-Kennzeichnung:
N, E, 1, 2, 3
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Gehäusefarbe:
rot
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.61667 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
82.5 mm
Höhe:
46.5 mm
Breite:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg


