WAGO - Einspeisemodul, für Flachleitung, 2-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893-121
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454267391
Sonepar Artikelnummer
120742167
Hersteller Artikelnummer
893-121
Hersteller Typ
893-121
Hersteller Artikel Nr.:
893-121
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kabeldurchmesser:
0.6 .. 0.8 mm
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.8 mm²
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
36.8 mm
Höhe:
23.45 mm
Breite:
17.7 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


