WAGO - Einspeisemodul, für Flachleitung, 5x10mm², transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 895-1051
Bemessungsspannung - 800 V
Bemessungsstrom - 57 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454006259
Sonepar Artikelnummer
120742207
Hersteller Artikelnummer
895-1051
Hersteller Typ
895-1051
Hersteller Artikel Nr.:
895-1051
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstrom:
57 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 .. 16 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 .. 16 mm²
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
mehrfarbig
Gehäusefarbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brandlast:
0.54444 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
160 mm
Höhe:
65 mm
Breite:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.450 kg


