WAGO - Einspeisemodul, für Flachleitung, 5x2,5mm² + 2x1,5mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893-261
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454267285
Sonepar Artikelnummer
120742176
Hersteller Artikelnummer
893-261
Hersteller Typ
893-261
Hersteller Artikel Nr.:
893-261
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Einspeisung
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.8 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
1.5 mm²
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gehäusefarbe:
grau
Transparent:
Nein
Art der Verriegelung:
ohne
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0 kWh
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuSn
Länge:
21 mm
Höhe:
35.5 mm
Breite:
41 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


