WAGO - Einsteckschild, für Plotter IP200, für die Verwendung in Tüllen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-120
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454486105
Sonepar Artikelnummer
120721125
Hersteller Artikelnummer
211-120
Hersteller Typ
211-120
Hersteller Artikel Nr.:
211-120
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
23 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg


