WAGO - Einsteckschild, für Smart Printer, für die Verwendung in Tüllen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-821
Ausführung - Etikett
Länge - 23 mm
Breite - 4 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821675006
Sonepar Artikelnummer
120721154
Hersteller Artikelnummer
211-821
Hersteller Typ
211-821
Hersteller Artikel Nr.:
211-821
Ausführung:
Etikett
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg


