WAGO - Einsteckschild, für TP-Drucker, für die Verwendung in Tüllen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-111
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454486044
Sonepar Artikelnummer
120721120
Hersteller Artikelnummer
211-111
Hersteller Typ
211-111
Hersteller Artikel Nr.:
211-111
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.520 kg


