WAGO - Einsteckschild, für TP-Drucker, für die Verwendung in Tüllen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-121
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332104043
Sonepar Artikelnummer
120721126
Hersteller Artikelnummer
211-121
Hersteller Typ
211-121
Hersteller Artikel Nr.:
211-121
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
23 mm
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.520 kg


