Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Elektronischer Schutzschalter, 1-kanalig, Eingangsspannung DC24V

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787-2861/400-000

  • Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V

  • Strommessbereich - 4 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966241747

Sonepar Artikelnummer

120614731

Hersteller Artikelnummer

787-2861/400-000

Hersteller Typ

787-2861/400-000

Hersteller Artikel Nr.:

787-2861/400-000

Versorgungsspannung DC:

18 .. 30 V

Strommessbereich:

4 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.004 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

100 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.2 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Externer Stromwandler:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

6 mm

Höhe:

97.8 mm

Tiefe:

95 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.034 kg

Elektronischer Schutzschalter, 1-kanalig, Eingangsspannung DC 24 V, 4A, Meldekontakt.. Merkmale: . Platzsparender elektronischer Schutzschalter, mit einem Kanal . Zur sekundärseitigen Absicherung, schaltet zuverlässig und sicher bei Überlast und Kurzschluss ab . Einschaltkapazität 50.000 μF . Geringer Verdrahtungsaufwand dank zweier Ausgänge für die Ausgangsspannung und vielfacher Brückungsmöglichkeiten auf Ein- und Ausgangsseite (z. B. Brückung der Ausgangsspannung auf Geräte der Serien 857 und 2857) . Statussignal, als Einzel- oder Sammelmeldung . Reset, Einschalten und Ausschalten über Ferneingang oder über Taster vor Ort . Verhindern der Überlastung des Netzgerätes durch Summeneinschaltstrom dank zeitversetztem Einschalten im Verbundbetrieb