WAGO - Elektronischer Schutzschalter, 1-kanalig, Eingangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-2861/050-000
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Strommessbereich - 0.5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966241686
Sonepar Artikelnummer
121023299
Hersteller Artikelnummer
787-2861/050-000
Hersteller Typ
787-2861/050-000
Hersteller Artikel Nr.:
787-2861/050-000
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Strommessbereich:
0.5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.004 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.034 kg


