WAGO - Elektronischer Schutzschalter, 2-kanalig, Eingangsspannung DC48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1662/000-250
Versorgungsspannung DC - 32 .. 58 V
Strommessbereich - 2 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143355117
Sonepar Artikelnummer
120614737
Hersteller Artikelnummer
787-1662/000-250
Hersteller Typ
787-1662/000-250
Hersteller Artikel Nr.:
787-1662/000-250
Versorgungsspannung DC:
32 .. 58 V
Strommessbereich:
2 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.016 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
115.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.170 kg


