WAGO - Elektronischer Schutzschalter, 4-kanalig, Eingangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-862
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Strommessbereich - 1 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454909864
Sonepar Artikelnummer
120738359
Hersteller Artikelnummer
787-862
Hersteller Typ
787-862
Hersteller Artikel Nr.:
787-862
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Strommessbereich:
1 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
600 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
40 mm
Höhe:
171 mm
Tiefe:
163 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.800 kg


