WAGO - Elementar-Solid-State-Relais,Eingangsnennspannung DC 24 V,Ausgangsspannungsberei
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-751
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365005
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454729509
Sonepar Artikelnummer
121399520
Hersteller Artikelnummer
788-751
Hersteller Typ
788-751
Hersteller Artikel Nr.:
788-751
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.015 kg
Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich DC 0 … 24 V


