WAGO - Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC 60 V, Ausgang DC 0-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-162
Eingangsspannung - 35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454997625
Sonepar Artikelnummer
120739831
Hersteller Artikelnummer
857-162
Hersteller Typ
857-162
Hersteller Artikel Nr.:
857-162
Eingangsspannung:
35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.005 kg


