WAGO - Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC 60 V, Ausgang DC 0-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-165
Eingangsspannung - 35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454997663
Sonepar Artikelnummer
120739832
Hersteller Artikelnummer
857-165
Hersteller Typ
857-165
Hersteller Artikel Nr.:
857-165
Eingangsspannung:
35 .. 72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.005 kg


