WAGO - Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang AC 12-275 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-755
Eingangsspannung - 10 .. 30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143919265
Sonepar Artikelnummer
120999462
Hersteller Artikelnummer
788-755
Hersteller Typ
788-755
Hersteller Artikel Nr.:
788-755
Eingangsspannung:
10 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12 .. 275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.5 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.004 kg


