WAGO - Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang AC 24-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-167
Eingangsspannung - 20 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454997656
Sonepar Artikelnummer
120739833
Hersteller Artikelnummer
857-167
Hersteller Typ
857-167
Hersteller Artikel Nr.:
857-167
Eingangsspannung:
20 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.004 kg


