WAGO - Elementar-Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC24V, Ausgang DC 0-30 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-161
Eingangsspannung - 18.8 .. 31.2 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454997632
Sonepar Artikelnummer
120739830
Hersteller Artikelnummer
857-161
Hersteller Typ
857-161
Hersteller Artikel Nr.:
857-161
Eingangsspannung:
18.8 .. 31.2 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 .. 30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.005 kg


