Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Elementarrelais,Eingangsnennspannung AC 230 V,1 Wechsler

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Elementarrelais,Eingangsnennspannung AC 230 V,1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788-944

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Antrieb, Polung - ungepolt

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143693363

Sonepar Artikelnummer

121399521

Hersteller Artikelnummer

788-944

Hersteller Typ

788-944

Hersteller Artikel Nr.:

788-944

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Antrieb, Polung:

ungepolt

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.001 kg

Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 230 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 16 A, mit Handbedienung, 13 mm Baubreite