Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 24V, 2 Wechsler

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788-946

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143693325

Sonepar Artikelnummer

121023310

Hersteller Artikelnummer

788-946

Hersteller Typ

788-946

Hersteller Artikel Nr.:

788-946

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Nickel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12.7 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.015 kg

Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 24 V, 2 Wechsler, Grenzdauerstrom 8 A, mit Handbedienung, 13 mm Baubreite