Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Elementarrelais, Eingangsnennspannung DC 5 V, 1 Wechsler

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 857-170

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143693226

Sonepar Artikelnummer

121023366

Hersteller Artikelnummer

857-170

Hersteller Typ

857-170

Hersteller Artikel Nr.:

857-170

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

2.5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

5 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.005 kg

Elementarrelais, Eingangsnennspannung DC 5 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 6 A, 5 mm Baubreite