Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Elementarrelais, Eingangsnennspannung DC24V, 1 Schließer

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788-910

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454988593

Sonepar Artikelnummer

121023307

Hersteller Artikelnummer

788-910

Hersteller Typ

788-910

Hersteller Artikel Nr.:

788-910

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

16 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12.7 mm

Höhe:

15.7 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.014 kg

Elementarrelais, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Schließer, Grenzdauerstrom 16 A