WAGO - Elementarrelais, Eingangsnennspannung DC24V, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-936
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143693387
Sonepar Artikelnummer
121023309
Hersteller Artikelnummer
788-936
Hersteller Typ
788-936
Hersteller Artikel Nr.:
788-936
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
8 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
12.7 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.015 kg


