WAGO - Endlosbrücker,5-fach,isoliert,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-415
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966124361
Sonepar Artikelnummer
121000207
Hersteller Artikelnummer
2002-415
Hersteller Typ
2002-415
Hersteller Artikel Nr.:
2002-415
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


