Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Endplatte für Sicherungsklemmen, 2mm dick, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Endplatte für Sicherungsklemmen, 2mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-991

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454779238

Sonepar Artikelnummer

120712406

Hersteller Artikelnummer

2002-991

Hersteller Typ

2002-991

Hersteller Artikel Nr.:

2002-991

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Endplatte für Sicherungsklemmen, 2 mm dick, grau