WAGO - Energiezähler (MID), für Wandleranschluss, 1 A / 5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 879-3040
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 1 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966177299
Sonepar Artikelnummer
121023369
Hersteller Artikelnummer
879-3040
Hersteller Typ
879-3040
Hersteller Artikel Nr.:
879-3040
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
1 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
45 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
2 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.165 kg


