Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Energiezähler (MID26),für Direktanschluss,32A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 879-1300

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966825909

Sonepar Artikelnummer

121399614

Hersteller Artikelnummer

879-1300

Hersteller Typ

879-1300

Hersteller Artikel Nr.:

879-1300

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Nennspannung (Un) N-L:

230 V

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

2 W

Genauigkeitsklasse:

B

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Nein

Geeicht:

Ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

71.5 mm

Tiefe:

64.4 mm

Höhe:

140 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Schutzart (IP):

IP51

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.075 kg

Energiezähler (MID26), für Direktanschluss, 32A, 230 V, 50Hz, MID, RS-485, 1 x S0-Schnittstelle