WAGO - Energiezähler (MID26),für Direktanschluss,65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 879-3100
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966825794
Sonepar Artikelnummer
121410085
Hersteller Artikelnummer
879-3100
Hersteller Typ
879-3100
Hersteller Artikel Nr.:
879-3100
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
2 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
71.5 mm
Tiefe:
64.4 mm
Höhe:
140 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.315 kg


