Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Erdleiter-Trennklemme, 120 V, 6mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Erdleiter-Trennklemme, 120 V, 6mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282-138

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454448493

Sonepar Artikelnummer

120728067

Hersteller Artikelnummer

282-138

Hersteller Typ

282-138

Hersteller Artikel Nr.:

282-138

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

38.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Erdleiter-Trennklemme, 120 V, 6 mm², CAGE CLAMP, 6,00 mm², grau.. Trennklemme Serie 282, grau Die Trennklemme mit der Artikelnummer 282-138 ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Anschluss. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Trennklemme Abisolierlängen von 12 bis 13 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Diese Trennklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 6 mm² geeignet.