Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Erdleiter-Trennklemme, 230V, 6mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Erdleiter-Trennklemme, 230V, 6mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282-139

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454448509

Sonepar Artikelnummer

120728068

Hersteller Artikelnummer

282-139

Hersteller Typ

282-139

Hersteller Artikel Nr.:

282-139

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

38.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Erdleiter-Trennklemme, 230 V, 6 mm², CAGE CLAMP, 6,00 mm², grau.. Trennklemme Serie 282 mit CAGE CLAMP Die Trennklemme mit der Artikelnummer 282-139 ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung. Diese Trennklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 12 und 13 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Trennklemme geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 6 mm².