Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Erdleiter-Trennklemme, 48 V, 6mm², grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Erdleiter-Trennklemme, 48 V, 6mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282-141

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454448523

Sonepar Artikelnummer

120728069

Hersteller Artikelnummer

282-141

Hersteller Typ

282-141

Hersteller Artikel Nr.:

282-141

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Längstrennung:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

Nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

16 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

38.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.045 kg

Erdleiter-Trennklemme, 48 V, 6 mm², CAGE CLAMP, 6,00 mm², grau.. Trennklemme Serie 282 mit CAGE CLAMP Die Trennklemme hat die Artikelnummer 282-141 und ermöglicht einen einfachen und zuverlässigen Anschluss. Diese Trennklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 12 und 13 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Diese Trennklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 6 mm² geeignet.